|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108A-619-8440P Herst.-Nr.: TZY2Z2R5A001R00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Enthält kein Kunststoffmaterial Hohe Eigenresonanzfrequenz
Spannung=25 V Dielektrikum=Keramik Gehäuseform=Y2 Toleranz=0 - +100% Abmessungen=3.2 x 2.5 x 1.25mm Tiefe=2.5mm Höhe=1.25mm
Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Potentiometer, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, keramikkondensatoren smd, trimmkondensator murata, 6198440P, Kondensatoren, Murata, Passive Bauelemente, variable Trimmkondensatoren |
|  |  |
| |