Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Positionssensor SMD 30% 10K - Herst.-Teile-Nr.: SV01A103AEA01R00


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-619-7784
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SV01A103AEA01R00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Staubdichte Konstruktion Sehr zuverlässiger Schleifer erreicht 1 Millionen Zyklen Geeignet für Kfz- und Audioanlage 4 ø Rotor mit Durchgangsbohrung, D-Anordnung, ermöglicht die Auswahl jeder Art von Getriebeform Lieferung SMD oder mit Anschlussdrähten

Widerstand max.=10kOhms
Toleranz=±30%
Windungszahl=1
Montageart=SMD
Schaftdurchmesser=4 mm
Temperaturkoeffizient=±500ppm/°C
Anschlussart=Gullwing
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6197784, Abgleichwiderstände, Murata, Passive Bauelemente, Stellwiderstände
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 2,68*
12 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 2,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,68*
€ 3,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG