Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Induktivität hybrid THT 9.3mH/350uH - Herst.-Teile-Nr.: PLY17BN9320R6A2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-619-7475
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PLY17BN9320R6A2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Integration of choke coil function to suppress differential mode/Low and High Frequency common mode noise. Low Profile (H=<13mm)

Betriebstemperatur max.=+120°C
Betriebstemperatur min.=-25°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6197475, Murata, Netzfilter, Passive Bauelemente, Passive Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 3,25*
9 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 1,04*
€ 3,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG