Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Induktivität SMD geschirmt 15uH 600mA - Herst.-Teile-Nr.: ELLVGG150M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-573-898
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ELLVGG150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
Magnetisch geschirmte Struktur Niedriger Gleichstromwiderstand und hohe Strombelastbarkeit

Induktivität=15 µH
Toleranz=±20%
Gleichstrom max.=490mA
Gleichstromwiderstand max.=640mOhms
Geschirmt=Ja
Abmessungen=3 x 3 x 1.5mm
Tiefe=3mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 573898, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Induktivitäten, Panasonic, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,25*
ab € 0,24*
€ 0,28*
Lager 108
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 0,66*
11 Tage
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG