Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NOJ Kondensator SMD 6,3V 22uF - Herst.-Teile-Nr.: NOJB226M006R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-547-9877
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     NOJB226M006R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Niobium Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
Nioboxid-SMD-Kondensatoren Eine defekte OxiCap™ brennt nicht bis zur Grenzspannung durch. Kapazitätstoleranz ±20% Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C

Kapazität=22µF
Toleranz=±20%
Spannung=6.3 V DC
Gehäuseform=3528-21
Montageart=SMD
Abmessungen=3.5 x 2.8 x 1.9mm
Tiefe=2.8mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 5479877, AVX, Kondensatoren, Niob Elektrolytkondensator, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG