Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SMD Drossel 6 LINE X 0,25R - Herst.-Teile-Nr.: ZCYS51R5-M6PT-01


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-547-5229
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCYS51R5-M6PT-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
Miniature SMD common mode choke coils Ideal for countering high frequency radiation noise in small signal interface lines Space efficient solution for multiple-line cable applications Insulation resistance 100MOhm (min) Operating temperature range -25°C to +85°C Applications include USB circuits, PCs, telephones, LANs, ISDNs, digital PBXs, handheld computers, CTV, 8mm video cameras, etc

Betriebstemperatur max.=+85°C
Betriebstemperatur min.=-25°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 5475229, Passive Bauelemente, Passive Filter, Signalfilter, TDK, ZCYS51R5M6PT01
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 6,10*
11 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 6,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,10*
€ 7,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG