Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kondensator 1500uF 10V - Herst.-Teile-Nr.: EEUFM1A152L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-526-1137
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1A152L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Geringe Impedanz Lange Lebensausdauer

Kapazität=1500µF
Toleranz=±20%
Spannung=10 V DC
Montageart=Durchsteckmontage
Brummstrom=2470mA
Lebensdauer=5000h
Bauart=Radial
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 5261137, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Panasonic, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 7,95*
ab € 0,33318*
€ 0,61958*
Lager 108
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 1,06*
11 Tage
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 1,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG