Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Keramik Kondensator 0402 470pF - Herst.-Teile-Nr.: VJ0402Y471KXAT in Produktionsverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-484-6484P
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402Y471KXAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität=470pF
Toleranz=±10%
Spannung=50 V DC
Montageart=SMD
Temperaturkoeffizient=±15%
Dielektrikum=X7R
Gehäuseform=0402

Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensatoren smd, keramikkondensator 50v, 4846484P, Keramik Multilayer Kondensatoren, Kondensatoren, Passive Bauelemente, Vishay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG