Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einschaltstrombegrenzer NTC 1,8W 10R - Herst.-Teile-Nr.: B57236S200M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-467-618
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57236S200M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
epcos heißleiter
ntc 10r 5
Einsatz in getakteten Netzteilen Motoren mit Sanftanlauf, z. B. in Staubsaugern Einsetzbar in Serienverbindungen bis zu 265 V eff. Beschichtete Heißleiterscheibe Abgewinkelte Anschlusskabel aus verzinntem, vernickeltem Kupferdraht

Temperaturkoeffizient Typ=NTC
Widerstand @ 25 °C=20Ohms
Toleranz=±20%
Temperatur-Zeitkonstante=70s
Applikation=Schaltnetzteil
Nennleistung max.=2100mW
Abmessungen=11.5 Dia. x 6mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 467618, Epcos, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Thermistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG