Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Keramik Kondensator 10uF 16V - Herst.-Teile-Nr.: C1210C106Z4VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-451-5809
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C106Z4VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität=10µF
Toleranz=-20 - +80%
Spannung=16 V DC
Montageart=SMD
Temperaturkoeffizient=-82 - +22%
Dielektrikum=Y5V
Gehäuseform=1210
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, kerko 10µf 16v, chip-kondensator kemet, keramikkondensatoren smd, 4515809, Kemet, Keramik Multilayer Kondensatoren, Kondensatoren, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 0,57*
11 Tage
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG