Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IC 1,2V Referenzspannung AD589SH - Herst.-Teile-Nr.: AD589SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-427-317
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD589SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Topologie=Shunt
Referenz-Typ=Präzision
Ausgangsstrom max.=5mA
Load-Regulation=5 mV
Montage-Typ=Durchsteckmontage
Gehäusegröße=TO-51
Pinanzahl=2
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 427317, Analog Devices, Halbleiter, ReferenzspannungsICs, Stromversorgung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 7,16*
€ 8,21*
10 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 8,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG