|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108A-426-623 Herst.-Nr.: UVGA-PICASO-MD1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Eine intelligente und vollständig integrierte QVGA/VGA/SVGA-Grafikkarte mit eigenständiger Funktionalität. Bedienerfreundliche, eingebaute Befehle dienen zur Steuerung der Hintergrundfarbe, zur Erstellung von Text in verschiedenen Größen sowie zur Zeichnung von Formen (einschließlich Logos) in 256 Farben, während der Hostprozessor von Darstellungsfunktionen entledigt wird. Daher kann das Modul einfach über einen einfachen Mikrocontroller mit herkömmlicher serieller Schnittstelle betrieben werden. Für USB-Betrieb fügen Sie einfach eine USB-Schnittstellencontroller (Best.-Nr. 426-617) hinzu.
Winziges 28-poliges Modul, Versorgung über 4D LABS PICASO-Chip Unterstützt mehrere Auflösungen in einem Modul Digitale Videosignale, ROT0:ROT2, GRÜN0:GRÜN2, BLAU1:BLAU2, HSYNC, VSYNC und LEER (R,G,B), erleichtern den Einsatz eines einfachen Widerstands-DAC zum Antrieb eines handelsüblichen VGA-Monitors RX- und TX-Signale (TTL-Pegel) bieten eine einfache serielle Host-Schnittstelle Automatische Baudratenerkennung von 2400 Baud bis 1 Mbit/s 512 KB Onboard-SRAM als Grafikspeicher SPI-Signale (SDI, SDO, SCK) ermöglichen den Anschluss des Moduls an SD- und MMC-Speicherkarten von 64 MB bis 4 GB, zur Speicherung von Bildern, Symbolen und anderen Grafikobjekten
Typ=Grafikkarte Maße=24.3 x 19.5mm Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |