Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Speicherdrossel SMD WE-PD3 1uH - Herst.-Teile-Nr.: 7445101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-415-3215
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7445101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
Induktivität=1 µH
Toleranz=±20%
Gleichstrom max.=3A
Resonanzfrequenz max.=250MHz
Gleichstromwiderstand max.=40mOhms
Kernmaterial=Ferrit
Abmessungen=6.6 x 4.45 x 2.92mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4153215, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Induktivitäten, Passive Bauelemente, Wurth Elektronik
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,93*
1
€ 7,95*
ab € 1,58*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG