|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108A-404-695P Herst.-Nr.: TFDU4101-TT3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Im Transceivermodul sind eine PIN-Fotodiode, ein IR-Impulsgeber und eine energiesparende Steuerschaltung integriert, sodass Sie eine vollständige Frontend-Lösung in einem einzelnen Gehäuse enthalten.
Unterstützt IrDA-Geschwindigkeiten bis 115,2 KBit/s (SIR) Spannungsbereich 2,4 bis 5,5 V Separate Netzteile, Übertrager und Empfänger können separat gespeist werden Niedriger Energieverbrauch Abschaltmodus SMD, Gehäuseabmessungen 9,7 × 4,7 × 4,0 mm
Montage=SMD Maximum Datenrate=0.1152Mbit/s Strahlungsintensität=65mW/sr Spitzenwellenlänge=900nm Pulsweite=2.2µs Maximum Anstiegszeit=300/100ns Maximum Abfallzeit=300/100ns
Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |