Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Keramik Kondensator 0603 Y5V 10V 1uF - Herst.-Teile-Nr.: 0603ZG105ZAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-391-050
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     0603ZG105ZAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität=1µF
Toleranz=-20 - +80%
Spannung=10 V DC
Montageart=SMD
Temperaturkoeffizient=-82 - +22%
Dielektrikum=Y5V
Gehäuseform=0603
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, keramikkondensatoren smd, smd kondensator 10v, 391050, 603ZG105ZAT2A, AVX, Keramik Multilayer Kondensatoren, Kondensatoren, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,95*
ab € 0,01076*
€ 0,02265*
Lager 108
k.A.
50
€ 6,95*
ab € 0,04*
€ 0,06*
8 Tage
k.A.
50
€ 6,95*
ab € 0,02*
€ 0,06*
1
€ 20,00*
ab € 0,33712*
€ 0,47335*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG