Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kohlemasse-Widerstand 0,5W 5% 430K - Herst.-Teile-Nr.: RCC050 430K J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-386-086
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC050 430K J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
386086
Arcol
Festwiderstände
Passive Bauelemente
Verbesserte Impulseigenschaften im Vergleich zu Kohleschichtwiderständen Großer Widerstandsbereich: 2,2  bis 4,7 MOhm Stabilitätsklasse: 10 %

Widerstand=430kOhms
Toleranz=±5%
Leistung=1/2W
Temperaturkoeffizient=-10 - +15ppm/°C
Anschlussart=Axial
Gehäuseform=Conformal
Technologie=Carbon Komposition
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,26*
12 Tage
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG