Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Induktivität THT axial 15uH 610mA BC-HF - Herst.-Teile-Nr.: B78108S1153K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-191-0504
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1153K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
BC-(Bobbin-Core)-Drosseln sind HF-Drosseln mit einer Wicklung aus CuL-Draht auf speziellem Ferrit-Rollenkern. Die Kunststoffumhüllung ist schwer entflammbar. Die Farbkennzeichnung erfolgt durch Beringung nach IEC-Publication 62 (Grundeinheit H).

Induktivität=15 µH
Toleranz=±10%
Gleichstrom max.=610mA
Resonanzfrequenz max.=20MHz
Qualitätsfaktor min.=60
Gleichstromwiderstand max.=600mOhms
Kernmaterial=Ferrit
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1910504, Epcos, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,48*
11 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,48*
5
€ 7,95*
ab € 0,39134*
€ 0,52988*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG