Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stromkompensierte Drossel SMD 2020 3K - Herst.-Teile-Nr.: DLW5BSN302SQ2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-188-8817
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW5BSN302SQ2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Drosselspule
SMD Drossel
Serie DLW5AH/5BS, leistungsstarke gewickelte Chip-Gleichtaktdrosselspulen

Gleichstrom max.=500mA
Gehäuseform=2020
Gleichstromwiderstand max.=300mOhms
Kernmaterial=Ferrit
Abmessungen=5 x 5 x 4.5mm
Tiefe=5mm
Höhe=4.5mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1888817, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Induktivitäten, Murata, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,25*
ab € 1,65*
€ 2,05*
Lager 108
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 3,97*
11 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 3,97*
1
€ 7,95*
ab € 1,16913*
€ 4,36221*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG