Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-99315 Herst.-Nr.: ALL8804PoE+ EAN/GTIN: 4038816979773 |
| | |
|
| | |
| 8-port 10/100/1000Mbit/s PoE Layer 2 Gigabit Ethernet Switch (4x 802.3af oder 2x 802.3at) Highlights: - 8-Port 10/100/1000Mbit/s mit davon 4x Ports mit PoE AF oder 2x PoE AT (30W) Unterstützung
- PoE Leistung 2x 30 Watt (IEEE802.3at) oder 4x 15,4 Watt (IEEE802.3af)
- internes Netzteil
- lüfterloses Design
Der ALL8804POE+ ist ein 8-Port 10/100/1000Mbit/s Switch mit PoE Support auf 4 Ports. Es ist eine hervorragende Wahl, um Ihr Netzwerk mit mehr Leistung und Effizienz zu versorgen.IEEE 802.3af&at Power over Ethernet (PoE)Der ALL8804POE+ unterstützt auf 4x Ports den PoE Standard IEEE 802.3af oder auf bis zu 2 Ports den IEEE802.3at mit bis zu 30 Watt Leistung pro Port für die angeschlossenen PoE Endgeräte. Dabei nutzt der ALL8804POE+ die bestehende LAN-Verkabelung für die Spannungsversorgung. Dies erleichtert Installation von PoE-Endgeräten wie WLAN Access Point, IP Kameras, VoIP Telefonen und vieles mehr, da bei der Platzierung keinerlei Rücksicht auf Stromsteckdosen genommen werden muss. High-Speed Networking und Jumbo Frames SupportDer ALL8804POE+ bietet eine hervorragende Lösung für die Erweiterung Ihres Gigabit-Netzwerks. Mit Gigabit-Geschwindigkeit bietet dieses Produkt eine hohe Flexibilität und eine hohe Bandbreite für die Konnektivität zu Servern, Workstations und anderen angeschlossenen Geräten. Darüber hinaus unterstützt es auch 9,6K Jumbo Frames zur besseren Netzauslastung, was die Übertragung großer Dateien stark verbessert.Absolut lautlosBei PoE Switches sind häufig mit lauten Lüftern ausgestattet, die für eine ausreichende Kühlung sorgen sollen. Nicht so der ALL8804POE+ - das passiv gekühlte, lüfterlose Design sorgt für eine absolut lautlose Arbeitsweise.Technische Daten: Netzwerk Standards IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.ab 1000BaseT IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE 802.1p Class of Service Switch Features RJ-45 Ports: 8x 10/100/1000 Mbps MAC Address: 8K Buffer Memory: 2048K Bytes Jumbo Frames: 9.6K Transmission Method: Store and Forward Management N/A Stromversorgung 100~240V/AC, 50~60Hz Stromverbrauch (ohne PoE) Max. 5 Watt Stromverbrauch (mit PoE) Max.65 Watt Gehäuse und Maße Metallgehäuse inkl. 19" Winkel und Wandmontagemöglichkeit265 × 184 × 44 mm (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht 0.95 kg Betriebs temperatur 0 bis 40°C Lagertemperatur -20 bis 90°C Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend) Zertifikate FCC Class A, CE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 76,19* | € 99,41* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 76,19* | € 99,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 90,15* | € 115,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 97,81* | € 125,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|