Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET TP Cat 6 Überspannungs-/Blitzschutz Surge Protector ALL95100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET TP Cat 6 Überspannungs-/Blitzschutz Surge Protector ALL95100
ALLNET TP Cat 6 Überspannungs-/Blitzschutz Surge Protector ALL95100
Artikel-Nr.:
     1085-99305
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL95100
EAN/GTIN:
     4038816001504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
POE Netzeile
PoE Injector
Highlights:
  • Plug and Play Montage
  • Zuverlässiger Schutz vor Überspannungen aller Geräte mit Netzwerkanschluss
  • Switche
  • Router
  • Firewall
  • NoteBook
  • PC / Server
  • Fernsehgeräte
  • Multimedia Geräte
Schützen Sie Ihre Netzwerkgeräte vor Überspannungen durch Blitzeinschlag

Der ALLNET ALL95100 bietet einen kostengünstigen und zuverlässigen Schutz vor Schäden an empfindlichen Geräten. Der in einem kompakten Gehäuse untergebrachte ALLNET Überspannungsschutz wird einfach zwischen Netzwerkkabel und dem zu schützenden Gerät gesteckt.

Achtung: Für DSL oder Telefonanschlüsse mit anliegender Spannung (Pin 4+5 des RJ45 Steckers) bestellen Sie bitte statt dessen den ALL95101 !

Artikelnummer:115128

Hierbei übernimmt diesersofort und ohne Konfiguration den Schutz des Gerätes vor Überspannung. Zusammen mit einem regulären Überspannungsschutz und Potentialausgleich lässt sich so beispielsweise die Infrastruktur in sicherheitsrelevanten Bereichen dauerhaft schützen.

Das Gerät geht im Falle einer zu hohen Überspannung kaputt und muss ersetzt werden!

Technische Daten:

Element

Spezifikation

Netzwerk Anschluss:

1x RJ45 10/100/1000Mbps

PoE-Fähigkeit:

IEEE802.3af, at, LTPoE++ bis 90W

Ableitvermögen:

10kA (8/20µs), 100A (10/1000µs)

Zündspannung:

90VDC ±20% (Pair to Earth)<600V (bei 1kV/µs)

Diff. Clamping:

<15V, <5ns, 30Apk (Pair wire to wire)

Diff. Kapazität:

<4.0pF

geschützte Leiter:

(Stifte)1 - 8 (an 8 poligem Modulstecker)

Prüfzeichen:

IEEE 802.3, CAT 5, 6

ESD Schutz:

IEC 61000-4-2 class 4 (10kV CD)

Gehäuse:

Metallgehäuse

Umgebung:

Temperatur Betrieb: -15 ~ 40 °C

Kennzeichnung:

CE, RoHS

Maße:

82 x 25 x 25 mm (Länge x Breite x Höhe)

Gewicht:

200 Gramm

Verpackungsinhalt:

-ALLNET ALL95100

ALLNET TP Cat 6 Überspannungs-/Blitzschutz Surge Protector ALL95100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
911
€ 8,00*
ab € 16,79*
€ 23,51*
Lager 1085
911
€ 6,00*
ab € 16,81*
€ 23,51*
€ 4,00*
ab € 20,29*
€ 27,96*
2 Tage
106
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 30,20*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 24,34*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.