Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W graues Gehäuse - kaltweiß V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W graues Gehäuse - kaltweiß V2
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W graues Gehäuse - kaltweiß V2
Artikel-Nr.:
     1085-98478
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00262
EAN/GTIN:
     4038816980021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz LED: 50Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Lumen: 6750lm Effizienz: 135lm/W Kaltweiß: 6500K ±150 CRI: >80 dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Gehäuse: Alu Spritzguss in grau Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Gewicht: 3,3Kg Abmessungen: (l*b*h) 150*290*240mm Energieeffizienzklasse: A++ kWh/1000h: 50

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
63
€ 6,00*
ab € 50,85*
€ 67,18*
3 Tage
63
€ 8,00*
ab € 50,82*
€ 67,18*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.