Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W graues Gehäuse - warmweiß V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W graues Gehäuse - warmweiß V2
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W graues Gehäuse - warmweiß V2
Artikel-Nr.:
     1085-98476
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00261
EAN/GTIN:
     4038816980014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: >AC 207-253V LED: 30Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Lumen: 3750lm Effizienz: 125Lm/Watt Kaltweiß: 3000K ±150 CRI: >80 dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Gehäuse: Alu Spritzguss in grau Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Gewicht: 2,3Kg Abmessungen: (l*b*h) 126*225*185mm Energieeffizienzklasse: A++ kWh/1000h: 30

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
27
€ 6,00*
ab € 35,60*
€ 48,59*
4 Tage
27
€ 8,00*
ab € 35,36*
€ 48,59*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.