Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W graues Gehäuse - kaltweiß V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W graues Gehäuse - kaltweiß V2
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W graues Gehäuse - kaltweiß V2
Artikel-Nr.:
     1085-98475
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00260
EAN/GTIN:
     4038816980007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: >AC 207-253V LED: 30Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Lumen: 4050lm Effizienz: 135Lm/Watt Kaltweiß: 6500K ±150 CRI: >80 dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Gehäuse: Alu Spritzguss in grau Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Gewicht: 2,3Kg Abmessungen: (l*b*h) 126*225*185mm Energieeffizienzklasse: A++ kWh/1000h: 30

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
31
€ 6,00*
ab € 35,66*
€ 47,99*
3 Tage
31
€ 8,00*
ab € 35,43*
€ 47,99*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.