Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antenne 5,8 GHz Flat Patch Outdoor 3T3R MIMO 15dbi N-Type female


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Antenne 5,8 GHz Flat Patch Outdoor 3T3R MIMO 15dbi N-Type female
ALLNET Antenne 5,8 GHz Flat Patch Outdoor 3T3R MIMO 15dbi N-Type female
Artikel-Nr.:
     1085-92384
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-58-3T3R-PATCH-385
EAN/GTIN:
     4038816000408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne

Flat-Patch Antenne im 5150 - 5850 Ghz ISM Band

Gewinn: 3x 15dbi

VSWR: Nominal 1.5:1, Maximal 2:1

Abstrahlcharakteristik: Directional = Richtantenne

Polarisation: verikal und horizontal

Abstrahlwinkel: 15° Grad Horizontal und 15° Vertikal

Anschluss: 3x N-Type Buchse

Montage: Mastmontage & Wandmontage

Gehäuse: IP67 Schutzklasse

Betriebstemperatur: -40°C bis 80°C

Windlast: ca. 160km/h

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
12
€ 6,00*
ab € 121,53*
€ 153,52*
4 Tage
12
€ 8,00*
ab € 121,78*
€ 153,52*
6 Tage
11
€ 1,00*
ab € 135,52*
€ 169,22*
€ 3,50*
ab € 158,05*
€ 195,34*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.