Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 SMA(m) SMA(f) 500 cm / 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 SMA(m) SMA(f) 500 cm / 5m
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 SMA(m) SMA(f) 500 cm / 5m
Artikel-Nr.:
     1085-92047
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-SMAM-SMAF-500
EAN/GTIN:
     4038816008152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma 5m
kabel sma

ANT-CAB-SMAM-SMAF-500, SMA Stecker <-> SMA Buchse

Länge: 500 cm

Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm

Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm

Außenleiter: Aluminium Folie

Cu-Geflecht: verzinnt, 85% optische Bedeckung

Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei

Farbe: schwarz

Biegeradius (ohne Zugbelastung):

Installation, einmalig - 15mm

mehrfach - 75mm

Temperaturbereich: -40 bis +85 Grad C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
23
€ 6,00*
ab € 10,49*
€ 15,05*
3 Tage
23
€ 8,00*
ab € 10,49*
€ 15,05*
€ 3,50*
ab € 24,49*
€ 34,08*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.