Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-90882 Herst.-Nr.: S21-LED-TOM00087 EAN/GTIN: 4038816999887 |
| | |
|
| | |
| Sockel: GU10 4x1Watt LEDs ALU-Gehäuse Betriebsspannung 85-265V Leistungsaufnahme: 4 W Lumen: 420 lm Kelvin 4500K ±250 Abstrahlwinkel 60° Dimmbar: nein DxH: 50mm*60mm Können als Ersatz für herkömmliche Halogen-Spiegellampen verwendet werden. Farbe: Neutral Weiß Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LEDs nicht garantiert werden! Energieeffizienzklasse: A++ kWh/1000h: 4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 4500k, leuchtmittel gu10, led gu10 4w |
| | |
| |