Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-90246 Herst.-Nr.: ALL1688PC EAN/GTIN: 4038816016881 |
| | |
|
| | |
| Phasenkoppler für Powerlinenetze zum Einbau in den Sicherungskasten (Hutschiene). Highlights: - 3-Phasen-Version
- Frequenzrange 1-70 MHz
- AC 250 / 440 V, 4 x 22nFX2, 3-phasig
- CE geprüft
- Einbaubreite: 34mm
- Einbautiefe: 70mm max.
Verbindet alle Phasen des Hausstromnetzes untereinander und macht das Powerlinesignal auf allen Steckdosen in einem Stromkreis verfügbar. Für Kopplung zwischen Unterverteilungen oder über FI-Schalter und Stromzähler hinweg, darf man nur ALL16881PC (Art. 112411) verwendet werden! Achtung!! Dieser Artikel darf nur von autorisierten Fachwerkstätten installiert werden. Technical Details: Frequency Range: 0-70Mhz Nominal Voltage: AC 250/440V 4x22nFX2, 3 phase Temperature Range: -25°C - 100°C Installation width: 34mm Installation depth: 70mm max. Mounting: DIN rail mounting Mark: CE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 21,28* | € 29,12* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 21,29* | € 29,12* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,10* | € 34,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 28,51* | € 39,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,33* | € 47,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|