| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-174545 Herst.-Nr.: S21-LED-F00207 EAN/GTIN: 4038816090867 |
| | |
|
| | |
| Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° Serie Die Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle Stellen Der Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung. Der Strip ist IP65, aus umweltfreundlichen Silikonmaterial, salz- und alkalibeständig, UV-beständig, flammhemmend. Länge: 5m Spannung: 24V Watt: 11W/m, 55W Lichtfarbe: gelb, 97nm Helligkeit: ambiente Beleuchtung Abstrahlwinkel: 360° Schutzklasse: IP65 LED Anzahl: 360/m, Maße: 5000*15 mm (L*Durchmesser) Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C dimmbar: ja Kürzbar: nein Klebeband: nein Energieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 60,5 Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 50°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann. Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |