| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-148017 Herst.-Nr.: FUTT04 EAN/GTIN: 4038816069948 |
| | |
|
| | |
| Miboxer FläachenStrahler 20W RGB-CCTmit 160° Abstrahlwinkel Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör Power: 20W White LED Power: 20W RGB LED Power: 20W Voltage: AC86-265V / 50-60Hz Kelvin: 2700-6500K Luminous Flux: 1500-1800LM Luminous Efficiency: 85LM/W CRI: >80 Beam Angle: 160° PF: =0.9 Material: Aluminum Material IP Rate:IP65 Size: 152*40*216.5mm Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 20 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k |
| | |
| |