Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-136381 Herst.-Nr.: all4duinoRTCDS3231 EAN/GTIN: 4038816060396 |
| | |
|
| | |
| RTC DS3231 AT24C32 Memory Real Time Clock IIC Modul für Arduino AVR UNO ARM Das DS3231 Modul ist eine genaue IIC Echtzeituhr (RTC), mit integriertem Temperatur - Quarzoszillator ( TCXO) und Kristall. Abfragen: Sekunden , Minuten, Stunden , Tag, Datum , Monat und Jahr. Datum wird automatisch angepasst, einschließlich Korrekturen für Schaltjahre. Die Uhr arbeitet entweder in der 24 Stunden oder AM / PM-Modus 12- Stunden-Format. Das Modul bietet zwei konfigurierbare "Wecker" und ein Kalender. Die Rechteckausgang ist programmierbar. Adresse und Daten werden seriell über einen IIC bzw. I2C -Bus bidirektional übertragen. Ein Präzisions- temperaturkompensierte Referenzspannung und eine Komparator -Schaltung überwacht den Status des VCC um einen Stromausfall schnell zu erkennen Das IC hat einen integriert einen sehr genauen digitalen Temperatursensor der mittels i2C -Schnittstelle abfragbar ist. Das Modul verfügt eine Batterie. Technische Daten: - Betriebsspannung: 3,3 bis 5,5 V - RTC-Chip DS3231 - Genauigkeit der Uhr 0-40 ? , 2ppm - Kalender mit 2 "Wecker" - Programmierbare Rechteck Signal Ausgabe - Eeprom: AT24C32 ( Speicherkapazität 32K) - IIC -Bus-Schnittstelle, maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 400 kHz (bei VCC 5V) - kann mit anderen i2C Modulen kaskadiert werden - Batterie CR2032, bei Stromausfall läuft die RTC Stand-Alone weiter - Modul L xB x H ca.: 38 x 22 x 15mm (Länge mit Stiftleiste ca. 44mm) - Gewicht ca. 8g Lieferumfang: - 1 Stück DS3231 Modul Betriebsbereit (ohne Knopfzelle 2032) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 2,10* | € 3,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 2,10* | € 3,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,91* | € 12,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,56* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|