Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W graues Gehäuse - warmweiß V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W graues Gehäuse - warmweiß V2
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W graues Gehäuse - warmweiß V2
Artikel-Nr.:
     1085-128110
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01071
EAN/GTIN:
     4038816128119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF Betriebsspannung: AC 85-265V /50-60HZ LED: 10Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Reichweite ca. 15 Meter Lumen: 800lm, 80lm/Watt Warmweiss: 3000K ±150 dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Gehäuse: Alu Spritzguss in grau Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Abmessungen: (l*b*h) 115*90*105mm Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 10

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
16
€ 6,00*
ab € 22,20*
€ 26,26*
3 Tage
16
€ 8,00*
ab € 22,20*
€ 26,26*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.