Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino® Board Leonardo (with Headers)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arduino® Board Leonardo (with Headers)
Arduino® Board Leonardo (with Headers)
Artikel-Nr.:
     1085-126459
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000057
EAN/GTIN:
     8058333491141
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Leonardo

Similar to an Arduino UNO, can be recognized by computer as a mouse or keyboard.

Produktübersicht

TheArduino Leonardois a microcontroller board based on the ATmega32u4 (datasheet). It has 20 digital input/output pins (of which 7 can be used as PWM outputs and 12 as analog inputs), a 16 MHz crystal oscillator, a micro USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.

The Leonardo differs from all preceding boards in that the ATmega32u4 has built-in USB communication, eliminating the need for a secondary processor. This allows the Leonardo to appear to a connected computer as a mouse and keyboard, in addition to a virtual (CDC) serial / COM port. It also has other implications for the behavior of the board; these are detailed on thegetting started page.

Technische Spezifikationen Microcontroller ATmega32u4 Operating Voltage 5V Input Voltage (Recommended) 7-12V Input Voltage (limits) 6-20V Digital I/O Pins 20 PWM Channels 7 Analog Input Channels 12 DC Current per I/O Pin 40 mA DC Current for 3.3V Pin 50 mA Flash Memory 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader SRAM 2.5 KB (ATmega32u4) EEPROM 1 KB (ATmega32u4) Clock Speed 16 MHz Lenght 68.6 mm Width 53.3 mm Weight 20 g
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
42
€ 6,00*
ab € 17,58*
€ 24,49*
3 Tage
42
€ 8,00*
ab € 17,59*
€ 24,49*
1 Tag
434
€ 5,95*
ab € 19,92*
€ 28,06*
€ 8,95*
ab € 17,54*
€ 28,89*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 21,42*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5311123 / APS 1500
ab € 24,66*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA16U4-AU
ab € 4,15*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-13
ab € 12,54*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-8
ab € 6,71*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCIB-12
ab € 18,85*
Zubehör
RS Pro
1244716
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.