Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino® Board Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arduino® Board Micro
Arduino® Board Micro
Artikel-Nr.:
     1085-126457
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000053
EAN/GTIN:
     7630049200159
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Micro

Arduino Microis the smallest board of the family, easy to integrate it in everyday objects to make them interactive. The Micro is based on the ATmega32U4 microcontroller featuring a built-in USB which makes the Micro recognisable as a mouse or keyboard.

Produktübersicht

The Micro is a microcontroller board based on the ATmega32U4 (datasheet), developed in conjunction withAdafruit. It has 20 digital input/output pins (of which 7 can be used as PWM outputs and 12 as analog inputs), a 16 MHz crystal oscillator, a micro USB connection, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a micro USB cable to get started. It has a form factor that enables it to be easily placed on a breadboard.

The Micro board is similar to the Arduino Leonardo in that the ATmega32U4 has built-in USB communication, eliminating the need for a secondary processor. This allows the Micro to appear to a connected computer as a mouse and keyboard, in addition to a virtual (CDC) serial / COM port. It also has other implications for the behavior of the board; these are detailed on thegetting started page.

Technische Spezifikationen Microcontroller ATmega32U4 Operating Voltage 5V Input Voltage (recommended) 7-12V Input Voltage (limit) 6-20V Digital I/O Pins 20 PWM Channels 7 Analog Input Channels 12 DC Current per I/O Pin 20 mA DC Current for 3.3V Pin 50 mA Flash Memory 32 KB (ATmega32U4) of which 4 KB used by bootloader SRAM 2.5 KB (ATmega32U4) EEPROM 1 KB (ATmega32U4) Clock Speed 16 MHz LED_BUILTIN 13 Length 48 mm Width 18 mm Weight 13 g
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 17,56*
€ 24,40*
Lager 1085
1
€ 6,00*
ab € 17,60*
€ 24,40*
2 Tage
477
€ 14,99*
ab € 19,61*
€ 27,15*
€ 4,00*
ab € 17,31*
€ 27,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-300110-018-S
ab € 0,98*
Sonstiges
LogiLink
CU0007
ab € 0,73*
Sonstiges
Iduino
1485309
ab € 1,61*
Sonstiges
Iduino
1485316
ab € 2,39*
Sonstiges
Iduino
1485317
ab € 2,36*
Sonstiges
Iduino
1485322
ab € 1,78*
Sonstiges
Iduino
1485324
ab € 2,62*
Sonstiges
Iduino
1485327
ab € 1,77*
Sonstiges
Iduino
1485329
ab € 2,73*
Sonstiges
Iduino
1485330
ab € 1,62*
Sonstiges
Iduino
1485333
ab € 1,78*
Sonstiges
Iduino
1485334
ab € 2,50*
Sonstiges
Iduino
1485335
ab € 3,06*
Sonstiges
Iduino
1485328
ab € 3,66*
Sonstiges
Iduino
1485323
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.