Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik home Access Point RB941-2nD-TC, hAP lite TC, 2,4 GHz, 4x 10/100, Tower Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MikroTik home Access Point RB941-2nD-TC, hAP lite TC, 2,4 GHz, 4x 10/100, Tower Case
MikroTik home Access Point RB941-2nD-TC, hAP lite TC, 2,4 GHz, 4x 10/100, Tower Case
Artikel-Nr.:
     1085-124765
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB941-2nD-TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

CPU QCA9531 650MHz CPU Memory 32MB DDR RAM Ethernet 4x 10/100 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/X Wireless cards Onboard dual chain 2.4GHz 802.11b/g/n QCA9531 wireless module; 10kV ESD protection on each RF port, WPS support via button Extras Reset switch LEDs Power LED, 4x Ethernet LED, user LED Power input Packaged with 5V DC 0.7A power adapter Dimensions 124x100x54mm Max consumption 3W at 5V Operating Temp -20C .. +70C tested OS MikroTik RouterOS, Level 4 license (AP support)

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,00*
ab € 16,88*
€ 23,22*
3 Tage
68
€ 8,00*
ab € 17,77*
€ 24,32*
Lager 1085
68
€ 6,00*
ab € 18,06*
€ 24,78*
1 Tag
15
€ 10,00*
ab € 20,96*
€ 28,52*
5 Tage
67
€ 1,00*
ab € 24,92*
€ 34,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.