Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Wireless N 100Mbit USB WLAN Nano Stick ALL-WA0150N (MTK7601)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Wireless N 100Mbit USB WLAN Nano Stick ALL-WA0150N (MTK7601)
ALLNET Wireless N 100Mbit USB WLAN Nano Stick ALL-WA0150N (MTK7601)
Artikel-Nr.:
     1085-111798
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-WA0150N
EAN/GTIN:
     4038816111791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flash Stick
Speicher-Stick

Kleiner und leichter geht es nicht!Der winzige ALL-WA0150N Stick ragt gerade einmal sechs Millimeter aus dem PC/Laptop hervor und wiegt nur federleichte 2 Gramm. Er unterstützt Datenübertragungsraten von bis 150 MBit/s und ist komaptibel zu allen gängigen Betriebssystemen für PC und MAC.Durch die WMM QoS-Zertifizierung ist der ALL-WA0150N Stick für allemodernen Anwendungen wie Voice und Audio/Videostreaming vorbereitet, die eine spezielle Priorisierung des Datenverkehrs erfordern.Höchste Verschlüsselungsstandards wie WEP 64/128, WPA, WPA2, WPS, 802.11x und 802.11i sorgen für sichere Verbindungen.Durch seine Kompatiblität zu den älteren Wireless LAN Standards IEEE802.11b/g ist der ALL-WA0150N auch ohne Probleme in WLAN Netzen mit 54 MBit/s Datenübertragungsrate zu betreiben.

Technische Daten:

Element

Spezifikation

Chipset:

Ralink/Mediatek MT7601

WLAN Standards:

IEEE 802.11b/g

Datenraten:

IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 and 11 MbpsIEEE 802.11n: bis zu 150Mbps

Quality of Service (QoS) /Value-Added MAC Features:

IEEE 802.11e QoS

Anschluss:

USB 2.0/1.1 Type A

Sicherheit:

64/128-Bit WEPWPA2-PSK

Unterstützte Betriebssysteme:

Raspberry PI (LINUX)

Windows XP 32bitWindows 732bit/64bitWindows 10 (automatische Installation)MAC OS

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Maße:

Länge/Breite/Höhe: 6 (18) x 14 x 5mm

Umgebung:

Temperatur Betrieb: -10 ~ 65 °CTemperatur Aufbewahrung: -10 ~ 85 °C

Prüfzeichen:

CE

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
509
€ 6,00*
ab € 3,86*
€ 5,93*
3 Tage
509
€ 8,00*
ab € 3,86*
€ 5,93*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 10,71*
€ 15,26*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,71*
€ 20,72*
€ 3,50*
ab € 18,45*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.