Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-109490 Herst.-Nr.: S21-LED-NB00063 EAN/GTIN: 4038816109491 |
| | |
|
| | |
| Wiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell. Netzladekabel (230V) im Lieferumfang enthalten LED: 50Watt Highpower Chip Mit Dimmer Switch Abstrahlwinkel: 120° Kelvin: 6000K ±250 Lumen: 4000lm, 80lm/Watt Lithium-Ionen Akku 18,5V 6,6Ah Lichtfarbe: Kaltweiss Gehäuse: Alu Spritzguss in Gelb Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Ladezeit: 8 Stunden Laufzeit: ca. 3-12 Stunden Abmessungen: (l*b*h) 360*230*375mm BITTE BEACHTEN: Der im Lieferumfang enthaltene Akku hat eine Gewährleistung von 6 Monaten! |
| | |
| | | |
| |