Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-PoE-CNT-1 / PoE Counter, Zähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL-PoE-CNT-1 / PoE Counter, Zähler
ALLNET ALL-PoE-CNT-1 / PoE Counter, Zähler
Artikel-Nr.:
     1085-109327
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PoE-CNT-1
EAN/GTIN:
     4038816021410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Highlights:
  • 4 Digit Anzeige
  • PoE-Stromversorgung nach IEEE802.3af
  • Integrierte Weboberfläche zur Konfiguration, sowie zum Einstellen des Zählerstandes
  • 2adriger, potentialfreier Kontakt für Taster, Lichtschranke, Bewegungsmelder, etc.
  • XML Zugang für Remote Text-Eingabe/Abfrage

Der ALLNET PoE-Counter zählt Impulse eines potentialfreien Signalgebers und zeigt diese auf einem 4-stelligen Display an. Als Signalgeber können beispielsweise Schaltrelais, Türkontakte, Kontaktfussmatten, Lichtschranken, Bewegungsmelder oder ähnliches zum Einsatz kommen.

Der Counter verfügt über eine eigene Netzwerkschnittstelle, über die via PoE auch die Stromversorgung erfolgt. Darüber können die aktuellen Zählwerte ausgelesen und eingegeben werden. Weiterhin ist die Darstellung von anderen Werten oder Texten bis zu vier Zeichen möglich.

Anwendungsbeispiele:

  • Personenzählung für eine Disco "Wieviele Personen sind schon rein/raus"
  • Produktionszählung "Wie viel Stück von Produkt X sind über das Fließband gelaufen"
  • Parkgaragen-Zählung
  • Warteräume mit externen optionalen Applikation

Technische Daten:

Netzwerk:

10/100BaseTX

Netzwerkanschluss:

RJ45

Kontaktanschluß:

1x Potentialfreier Eingangskontakt f. Taster etc.

Unterstützte Standards:

IEEE 802.3IEEE 802.3u

Protokolle:

HTTP / JSON / XML

Management/Steuerung:

per Webbrowser, XML, JSON

Betriebssysteme:

alle netzwerkfähigen Betriebssysteme

Stromversorgung:

PoE nach IEEE802.3af

Gehäuse:

Metallgehäuse mit VESA 75 Option

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °CLuftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 85% (nicht kondensierend)Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)

Maße:

141 x 370 x 43 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht:

2 kg (nur Adapter)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
7
€ 6,00*
ab € 304,57*
€ 369,51*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 330,61*
€ 400,90*
Frei Haus
ab € 447,20*
€ 532,97*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.