Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Medienkonverter 10/100/1000BASE-T auf 1000BASE-LX Singlemode SC Anschluss 10km "ALL-MC105G-SC-SM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Medienkonverter 10/100/1000BASE-T auf 1000BASE-LX Singlemode SC Anschluss 10km "ALL-MC105G-SC-SM"
ALLNET Medienkonverter 10/100/1000BASE-T auf 1000BASE-LX Singlemode SC Anschluss 10km "ALL-MC105G-SC-SM"
Artikel-Nr.:
     1085-103897
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC105G-SC-SM
EAN/GTIN:
     4038816006479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
Highlights:
  • 1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseLX Ethernet Fiber Port

  • TP Port support Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation

  • Gigabit Fiber Port support Single Mode SC

  • Ethernet 802.3x Flow Control

Technische Daten:

Element

Spezifization

Standards:

IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX IEEE 802.3x Flow Control

Netzwerkanschlüsse:

1x 10/100/1000BaseT with RJ-45 Connector 1x 1000BaseLX mit Fiber Connector SM,SC

Datenübertragungsrate:

Half/Full-Duplex on TP

Übertragungsmedien:

TP:10/100/ 1000BaseT Cat. 5, 5E, 6 UTP/STP, bis zu 100 m 1000BaseLX: 8.3/125µm Single Mode LWL, bis zu 20 km 8.7/125µm Single Mode LWL, bis zu 20 km 9/125µm Single Mode LWL, bis zu 20 km 10/125µm Single Mode LWL, bis zu 20 km

Led Anzeige:

1x Power on Per Port:(TX): Link, TX ; (FX): Link, RX

Stromversorgung:

DC 5V/2A externes Netzteil

Stromverbrauch:

3 Watts (Max)

Maße:

94 × 71 × 26 mm (L x B x H)

Gewicht:

230g ohne Netzteil und Verpackung

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)

Kennzeichnung:

CE

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
€ 8,00*
ab € 53,42*
€ 70,54*
Lager 1085
94
€ 6,00*
ab € 53,42*
€ 70,54*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 62,70*
€ 82,55*
€ 3,50*
ab € 79,50*
€ 102,78*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.