VDSL2 Slave Modem für Standleitungen über 2-Draht-Verbindungen bis zu einer Länge von 2500 Metern und einer Bandbreite von 100 Mbit/s (längenabhängig). Unterstützt DPBO (Downstream Power Back Off).
Erkennt automatisch den Betriebsmodus - entweder Slave Modem am ALLNET Master oder als VDSL Modem am Provider Anschluss (Deutsche Telekom, etc.)
Über das ALL126AM3 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS3 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisiert werden.
Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich.
Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Hotels und Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen bereit zu stellen.
Produkteigenschaften:
- Modem nach VDSL2-Standard für hohen Datendurchsatz
- Integrierter 4-Port Ethernet 10/100/1000Mbps Switch
- Zwei RJ11 Buchsen für Telefon/Line-Anschluss
- Integrierter DSL-Splitter und Überspannungsschutz
- Vielfältige VDSL Bandbreitenprofile konfigurierbar
- Automatische Geschwindigkeitseinstellung für VDSL2-Port
- Konfiguration über Webbrowser
- Energiesparend, geringer Stromverbrauch (nur ca. 6,7W)
- Zukunftssichere VDSL-Technik von Infineon bis 100Mbps/symm.
- Diagnoseanzeige für Verbindungsqualität
- Verwendbar für Punkt-zu-Punkt Verbindung oder Provider-Anschluss
- Netzwerkverbindung über verdrillte Zweidraht-Telefonkabel
- Parallelle Telefonieverbindung für analog oder UK0 (ISDN) auf der gleichen Leitung möglich
- Halterung für Wandmontage
- Vectroring kompatibel
Technische Details:
Element
Spezifikation
Chipsatz:
Lantiq Vinax VRX (VDSL) Standards: IEEE802.3/802.3u/802.3z standards ITU-T G992.1/G992.3/G992.5/G993.1/G997.1/G993.2 standards
Schnittstellen:
4x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet port 1x RJ-11/Klemmleisten Anschluss für VDSL2 Line Port 1x RJ-11 Anschluss POTS/ISDN Gerät1x Konsolen Port (RS232C/115200bps)
Band Profile:
8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 17b, 30a
Band Pläne:
997, 998
Max. Bandbreite:
Symmetrische 100 Mbps / max. 2,5km
LED-Anzeige:
Power LED 4x Link/Active Status für Ethernet Port Link LED für VDSL2 Port
Switching-Verfahren:
Store and forward Management und Features:
- unterstützt ATM und PTM Übertragung und automatischen Ermittlungs Modus (ADSL Annex B rückwärts kompatibel) - unterstützt ATM-TC, ATM und AAL5 (ATM Flow Throughput / OAM Cell Filter und Forwarding / AAL5 SAR:PVC / ATM Traffic Class / ATM PVC Shaping / ATM PVC Scheduling) - unterstützt ATM Total Upstream Priority Queues - unterstützt IPv4/IPv6 - unterstützt Multicast IP table/IGMP v3 Proxy und Snooping - unterstützt IEEE 802.1p VLAN Priorität und Zuordnung zu DSCP - unterstützt HTTP/HTTPS (SSL) Web Management - unterstützt Fernverwaltung- und überwachung - unterstützt Konfigurationssicherung und Wiederherstellung - unterstützt 8 Queue MFC/DSCP und QoS - unterstützt IEEE 802.1p VLAN Priority and mapping to DSCP - bietet Überspannungsschutz für Line Port
Konsolen Port:
RS-232C/115200bps
Stromregelung: Full duplex: IEEE 802.3x Half duplex: Back pressure
Stromverbrauch:
6.7W Eingangsspannung: 12 VDC
Umgebung:
Temperatur Betrieb: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Temperatur Aufbewahrung: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 150°F) Luftfeuchtigkeit: 10 to 90% (nicht-kondensierend) Maße/Gewicht: Breite/Höhe/Tiefe: 183 x 36 x 145 mm Gewicht: 0,385kg (ohne Netzteil) Kennzeichen: CE Verpackungsinhalt: - ALL126AS3 VDSL Slave Modem - 1 Steckernetzteil 12V/1A - 1 CD mit Handbuch (englisch) - 1 Patchkabel LAN - 1 Patchkabel Telefon (Western-Stecker)