Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-102460 Herst.-Nr.: ALL-MC104G-SFP1 EAN/GTIN: 4038816102461 |
| | |
|
| | |
| Highlights: -
1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseSX/LX SFP Slot -
TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation -
SFP Slot unterstützt Multi oder Single Mode SFP (mini Gbic) Modules -
Ethernet 802.3x Flow Control Technische Daten: Element Spezifization Standards: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x Flow Control Netzwerkanschlüsse: 1x 10/100/1000BaseT (RJ-45) 1x 1000BaseSX/LX SFP Module Slot (optionales GBIC wird noch benötigt - ziehe Zubehör) Datenübertragungsrate: Half/Full-Duplex on TP Übertragungsmedien: TP:10/100/1000BaseT Cat. 5, 5E, 6 UTP/STP, bis zu 100 m 1000BaseSX: 62.5/125µm Multi Mode LWL, bis zu 220 m (Abhängig vom jeweiligen GBIC welches Sie da reinstecken) 50/125µm Multi Mode LWL, bis zu 550 m (Abhängig vom jeweiligen GBIC welches Sie da reinstecken) 1000BaseLX: 9/125µm Single Mode LWL Led Anzeige: 1x Power on Per Port:(TX): Link, TX ; (FX): Link, RX Stromversorgung: DC 5V/2A externes Netzteil (i.Lieferumfang) Stromverbrauch: 3 Watts (Max) Maße: 94 × 71 × 26 mm (L x B x H) Gewicht: 230g ohne Netzteil und Verpackung Umgebung: Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Kennzeichnung: CE |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 35,46* | € 48,15* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 35,52* | € 48,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 43,95* | € 58,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,47* | € 66,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,26* | € 66,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|