Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung Kabelring orange 50m H07BQ-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-59441
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59441
EAN/GTIN:
     4011160594410
Suchbegriffe:
Baustellen-Kabelring
Baustellen-Panzerkabelring
H07BQ-F
h07bq-f 3g2,5 50 m

Baustellenleitung 50m Kabelring H07BQ-F

  • 50 m Baustellen-Kabelring, extrem robuster Polyurethan Außenmantel H07BQ-F 3G2,5, orange Sicherheitsfarbe
  • Feindrähtige Litzenleiter. Nennspannung: 450 V / 750 V.
  • Geeignet für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien und in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295.
  • Mechanisch hoch belastbar, extrem reiss-, schnitt- und abriebfest, hochflexibel, ölbeständig, extrem witterungsbeständig, für Außen-Dauereinsatz.
  • Zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen und transportablen Motoren.
  • geprüft nach VDE 0285-525-2-21
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
Orange
Kabellänge:
50 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: baustellen kabelring, baustellen-kabelring h07bq-f 3g2,5, Flexible Leitung, Geräte-Anschlussleitung, Wärmebeständige Leitung, Leitungsring, Stromkabel, Industrieleitung, Industrieelektronikleitung, Verbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
23
€ 6,70*
ab € 146,98*
€ 180,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,23*
€ 194,05*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 155,96*
€ 198,39*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 205,93*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 159,55*
€ 212,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,9396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59350
ab € 102,44*
Ähnlich
as - Schwabe
59442
ab € 160,42*
Ähnlich
as - Schwabe
59631
ab € 247,03*
Ähnlich
as - Schwabe
59445
ab € 324,14*
Ähnlich
as - Schwabe
59447
ab € 471,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.