Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil COMBICON 12A 320V RM 5,08mm grün FKCN2,5/12-STF-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-6956722
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754898
EAN/GTIN:
     4046356330565
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 12, Anzahl der Anschlüsse: 12, Artikelfamilie: FKCN 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,43*
€ 344,38*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 341,475*
€ 349,885*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 343,53*
€ 352,13*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,40*
€ 397,03*
€ 5,95*
ab € 455,103*
€ 474,973*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,13*
€ 419,0347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,93*
€ 418,7967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,53*
€ 408,8007
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,8706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0211*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 8,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0225*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0208*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 7,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0352*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.