Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX 4L-Klemme 2,5qmm Schenkelfederanschluss grün-gelb PT2,5-QUATTRO-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-6955244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209594
EAN/GTIN:
     4046356329842
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,85*
€ 1,95*
Lager 1082
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,1033*
€ 2,2333*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1803*
€ 2,3103*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,30117*
€ 2,45117*
32 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,099*
€ 2,639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2333*
€ 2,65763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2133*
€ 2,63383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1633*
€ 2,57433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1033*
€ 2,50293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,2654*
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,2967*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,319*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,0781*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,2857*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 17,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3030171
ab € 18,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 20,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,354*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1436*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,0376*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4308*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.