Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX 3-Leiter-Klemme 2,5qmm Schenkelfederanschluss grau PT2,5-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-6955225
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209549
EAN/GTIN:
     4046356329811
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
1
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5721*
€ 0,6721*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63185*
€ 0,73185*
26 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6497*
€ 0,7597*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 0,86*
3 Tage
8617
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,53884*
€ 0,88884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6521*
€ 0,776
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6121*
€ 0,7284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5721*
€ 0,6808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,3074*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 14,81*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,3128*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 30,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 6,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,0898*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,294*
Zubehör
Phoenix Contact
3030171
ab € 20,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 22,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 19,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 31,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 31,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 31,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 33,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.