Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil COMBICON 8A 160V RM 3,5mm grün FMCD1,5/5-ST-3,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-6939772
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1738830
EAN/GTIN:
     4046356295130
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 5, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: FMCD 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 238,05*
€ 252,21*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 243,105*
€ 257,515*
35 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 244,17*
€ 258,63*
215 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,69*
€ 288,81*
€ 5,95*
ab € 335,8915*
€ 344,7315*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,515*
€ 306,44285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,285*
€ 303,78915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,045*
€ 299,93355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,105*
€ 289,29495
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.