Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 3-polig Federkraftanschl. 41A 1000V 7,62mm SPC5/3-STF-7,62


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-6937448
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1996139
EAN/GTIN:
     4046356037877
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: SPC 5/..-STF, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,55*
€ 119,18*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 119,90*
€ 124,68*
€ 5,15*
ab € 122,67*
€ 127,50*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,44*
€ 128,29*
Frei Haus
ab € 127,65*
€ 132,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,68*
€ 148,3692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,75*
€ 146,0725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,15*
€ 144,1685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,90*
€ 142,681
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200264
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 804,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 2,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.