Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX AC-Lad 10ASBK01 ker, offenes Leitungsende, mit Verr EV-T1G2K-1AC32A-5,0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-6468346
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628419
EAN/GTIN:
     4055626446509
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
elektrofahrzeug ladekabel
CHARX connect, AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, mit Schutzkappe, mit Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss, Gehäusefarbe schwarz-grau, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), C-Line, 'PHOENIX CONTACT'-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: AC-Ladekabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,78*
€ 147,94*
Lager 1082
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 138,01*
€ 148,20*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,81*
€ 149,13*
€ 5,15*
ab € 143,73*
€ 154,82*
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 160,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1624139
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.