Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX AC-L M6,0ESBK01 EV-GBG3JK-3AC32A-5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-5318998
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624138
EAN/GTIN:
     4055626242897
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
elektrofahrzeug ladekabel
CHARX connect, Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, mit Schutzkappen, Gehäusefarbe schwarz-grau, mit Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit GB/T Fahrzeug-Inlets, Kompatibel zu GB/T Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 440 V (AC), C-Line, 'PHOENIX CONTACT'-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: AC-Ladekabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 232,22*
€ 247,15*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,32*
€ 249,42*
Lager 1082
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 237,41*
€ 252,77*
€ 5,95*
ab € 247,42*
€ 263,62*
€ 5,15*
ab € 247,83*
€ 264,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1624142
ab € 14,17*
Zubehör
RS Pro
1859364
ab € 118,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.