Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABB Notleuchte NEL-3 # RESTBESTAND #


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3967838
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     6331031/50
EAN/GTIN:
     8713812758275
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung
Notlichtsysteme Einzelbatterie-Leuchte 3h für Wand- und Deckenmontage, Selbsttest, Leuchtmittel LED, Lampenleistung 2W, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Nennbetriebsdauer 3h, Mit Leuchtmittel, Länge 270mm, Breite 190mm, Höhe/Tiefe 48mm, 3 Piktogramme (Pfeil links, rechts und unten), mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle, Erkennungsweite 25 m, Nennspannung 230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.