Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX 2St.-Zugfederkl. STTBS2,5-DIO/O-UBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3929122
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3028005
EAN/GTIN:
     4017918949952
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Länge: 78 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: schwarz, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
50
€ 4,45*
ab € 2,77*
€ 3,06*
Lager 1082
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 3,21*
€ 3,55*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,5095*
€ 4,4295*
1
€ 5,15*
ab € 3,60*
€ 4,54*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,6047*
€ 4,5447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 177,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 6,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3038503
ab € 0,2964*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 5,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,2857*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 17,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3030171
ab € 18,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 20,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6305*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,354*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1392*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1436*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2134*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 10,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 11,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.